Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRANSON 101-147-044 Trinnhorn | AD4NMG 41V347

BRANSON 101-147-044 Trinnhorn

På lager
Vare: AD4NMG Modell: 101-147-044Kryssreferanse: 41V347

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrappet Horn
Størrelse1 "diameter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRANSON 101-147-044 Trinnhorn
16 718 NOK / enhet