Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY SFV-75 Fjærfotventil 3/4 tomme Fnpt | AB8WMC 2A646

BRADY SFV-75 Fjærfotventil 3/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AB8WMC Modell: SFV-75Kryssreferanse: 2A646
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårfotventil
TilkoblingstypeFNPT
Lengde4 29 / 32 "
MaterialeAcetal harpiks kopolymer
Maks. Temp.180 Grader F
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeBuna N
Størrelse3 / 4 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1 19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseBreddePris
BRADY SFV-100 Fjærfotventil 1 Tommers Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593616NOK
BRADY SFV-125 Fjærfotventil 1-1/4 tomme Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"842NOK
BRADY SFV-150 Fjærfotventil 1-1/2 tomme Fnpt | AB8WMF 2A649 SFV-1507.187 "1.5 "2 19 / 64 "1 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY SFV-75 Fjærfotventil 3/4 tomme Fnpt
592NOK / enhet