Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY SFV-150 Fjærfotventil 1-1/2 tomme Fnpt | AB8WMF 2A649

BRADY SFV-150 Fjærfotventil 1-1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AB8WMF Modell: SFV-150Kryssreferanse: 2A649
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
1 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårfotventil
TilkoblingstypeFNPT
Lengde7.187 "
MaterialeAcetal harpiks kopolymer
Maks. Temp.180 Grader F
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeBuna N
Størrelse1.5 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde2 19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseBreddePris
BRADY SFV-75 Fjærfotventil 3/4 tomme Fnpt | AB8WMC 2A646 SFV-754 29 / 32 "3 / 4 "1 19 / 64 "586NOK
BRADY SFV-100 Fjærfotventil 1 Tommers Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593610NOK
BRADY SFV-125 Fjærfotventil 1-1/4 tomme Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"833NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY SFV-150 Fjærfotventil 1-1/2 tomme Fnpt
1 031 NOK / enhet