Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 91935 Pipe Marker 1/2 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde Vinyl | AF6ZWW 20TG49

BRADY 91935 Pipe Marker 1/2 tommers høyde x 2-3/4 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AF6ZWW Modell: 91935Kryssreferanse: 20TG49

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde1 / 2 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort28
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 87742 Pipe Marker Helium Brun 3/4 tommer eller mindre | AE2ZLA 5ACA4 87742brun3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "188NOK
BRADY 7132-3C Pipe Marker Helium Grønn 3/4 tomme eller mindre | AE2ZWC 5ADE1 7132-3CGrønn3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
BRADY 7133-3C Pipe Marker Helium Blue 3/4 tomme eller mindre | AE2ZWG 5ADE5 7133-3CBlå3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
BRADY 4074-A Pipe Marker Helium Green 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZGW 5GXP8 4074-AGrønn3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Trykt plastark13 / 16 "248NOK
BRADY 4074-B Pipe Marker Helium Green 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZGX 5GXP9 4074-BGrønn1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Trykt plastark7 / 8 "271NOK
BRADY 4074-C Pipe Marker Helium Green 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE3ZVX 5GYT2 4074-CGrønn2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Trykt plastark2"209NOK
BRADY 4074-F Pipe Marker Helium Green 6 Til 7-7/8 In | AE4KQL 5LEZ6 4074-FGrønn6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 91935 Pipe Marker 1/2 tommers høyde x 2-3/4 tommers bredde vinyl
4 638 NOK / enhet