Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 48C2/TEL Miniatyrlampe 48c2 2w T2 48v | AC9RRA 3JK66

GE LIGHTING 48C2/TEL Miniatyrlampe 48c2 2w T2 48v

På lager
Vare: AC9RRA Modell: 48C2/TELKryssref: 3JK66
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
4NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 3
Pære Dia.1 / 4 "
Nåværende tegnet35mA
Opprinnelige lumen1
Lampe Dia.0.25 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Lumen1
Maks. Total lengde1.69 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer48C2
Spenning48
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeMaks. Total lengdeHandelsnummerWattsPris
GE LIGHTING 48PSB Miniatyrlampe T2 48v | AB9TER 2F057 48 PSB10,000 hr.10,000 hr.Tlf. Lysbilde nr. 51.11 "48 PSB2.45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 48C2/TEL Miniatyrlampe 48c2 2w T2 48v
4NOK / enhet