Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 90416 Ammoniakkrørmarkør Lts 3 To 5in | AF4XFM 9NPG9

BRADY 90416 Ammoniakkrørmarkør Lts 3 Til 5in

På lager
Vare: AF4XFM Modell: 90416Kryssref: 9NPG9
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3 til 5 "
Høyde2.25 "
IIAR ForkortelseLTS
ForklaringsfargeSvart, hvit, himmelblå, grønn
MaterialeSelvklebende vinyl
Fysisk tilstanddamp
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknivå (lav)

Produktvarianter

ProduktModellIIAR ForkortelseForklaringsfargePris
BRADY 90408 Ammoniakrørmarkør Høyhastighetsstål 3 til 5in | AE9TFM 6M764 90408HSSSvart, hvit, himmelblå, grønn136NOK
BRADY 90410 Ammoniakkrørmarkør Htrs 3 til 5in | AE9TFN 6M766 90410HTRSSvart, hvit, himmelblå, grønn79NOK
BRADY 90413 Ammoniakkrørmarkør Lss 3 til 5in | AF3RYW 8CNP5 90413LSSSvart, hvit, himmelblå, grønn132NOK
BRADY 90414 Ammoniakkrørmerker Ltrl 3 Til 5in | AF3RYX 8CNP6 90414LTRLSvart, hvit, oransje, grønn122NOK
BRADY 90415 Ammoniakkrørmarkør Ltrs 3 To 5in | AF3RYY 8CNP7 90415LTRSSvart, hvit, oransje, himmelblå, grønn139NOK
BRADY 90478 Ammoniakkrørmarkør Po 3 til 5 tommer | AF3RYZ 8CNP8 90478POSvart, hvit, oransje, grønn105NOK
BRADY 90463 Ammoniakkrørmarkør Iiar 3 Til 5in | AF3TQA 8CVP0 90463(Blank)Svart, hvit, oransje, grønn139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 90416 Ammoniakkrørmarkør Lts 3 Til 5in
104NOK / enhet