Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 87693 Lockout Hasp Standard 6 Lock Pk5 | AC8LFH 3BE93

BRADY 87693 Lockout Hasp Standard 6 Lock Pk5

På lager
Vare: AC8LFH Modell: 87693Kryssreferanse: 3BE93
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
1 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout Hasp
Lukket hullstørrelse1-1 / 8 "
FARGESvart / hvitt på rødt
Hasp-stilstandard
Lengde5.5 "
MaterialeForzinket stål
Maks. Antall hengelåser6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
BRADY 105720 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød | AA7GXU 15Y521 105720Rød4.5 "Polyesterbelagt aluminium / ikke-gnistende63 / 8 "2.75 "198NOK
BRADY 105721 Lockout Hasp Standard 6 Lock Rød | AA7GXV 15Y522 105721Rød5"Polyesterbelagt aluminium63 / 8 "2.38 "204NOK
BRADY 65971 Lockout Hasp 6 Lock Silver - Pakke med 5 | AA7GXW 15Y523 65971Sølv7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 800 NOK
BRADY 65972 Lockout Hasp 6 Lock Blue - Pakke med 5 | AA7GXX 15Y524 65972Blå7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 398 NOK
BRADY 65973 Lockout Hasp 6 Lock Green - Pakke med 5 | AA7GXY 15Y525 65973Grønn7.25 "5052 Anodisert aluminiumslegering65 / 16 "3"1 482 NOK
BRADY 99668 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Orange | AA7GYA 15Y527 99668oransje7.25 "Nylon / ikke-ledende63 / 8 "1.75 "171NOK
BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 lås | AA7GYB 15Y528 LH220ARød7"Stiv rød plastharpiks / ikke-ledende15 / 16 "-225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 87693 Lockout Hasp Standard 6 Lock Pk5
1 819 NOK / enhet