Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86556 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 | AF4GFX 8VUM7

BRADY 86556 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AF4GFX Modell: 86556Kryssreferanse: 8VUM7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsinspeksjonsmerke
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeGrønn / Hvit
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendUtstyr ID___ Plassering___ Dato etter
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode4911998000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellgrommetHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 86611 sikkerhetsinspeksjonsmerke 7 x 4 tommer Grønn/hvit - pakke med 10 | AE2TGQ 4ZH12 86611Metal7"Økonomisk polyester4"384NOK
BRADY 86442 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommers messing - pakke med 10 | AE4HXL 5KR79 86442Messing5.75 "Laminert polyester3"340NOK
BRADY 86666 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 100 | AF3RVG 8CMR1 86666Metal5.75 "kartong3"786NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86556 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 stk.
340NOK / enhet