Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86611 sikkerhetsinspeksjonsmerke 7 x 4 tommer Grønn/hvit - pakke med 10 | AE2TGQ 4ZH12

BRADY 86611 sikkerhetsinspeksjonsmerke 7 x 4 tommer Grønn/hvit - pakke med 10

På lager
Vare: AE2TGQ Modell: 86611Kryssreferanse: 4ZH12

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsinspeksjonsmerke
grommetMetal
Høyde7"
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeGrønn / Hvit
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendUtstyr ID___ Plassering___ Dato etter
Bredde4"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode4911998000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellgrommetHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 86442 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommers messing - pakke med 10 | AE4HXL 5KR79 86442Messing5.75 "Laminert polyester3"340NOK
BRADY 86666 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 100 | AF3RVG 8CMR1 86666Metal5.75 "kartong3"786NOK
BRADY 86556 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 | AF4GFX 8VUM7 86556-5.75 "Økonomisk polyester3"340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86611 sikkerhetsinspeksjonsmerke 7 x 4 tommer Grønn/hvit - pakke med 10
384NOK / enhet