Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86467 Danger Tospråklig merkelapp 7 x 4 tommer - pakke med 10 | AF4LGE 9AC26

BRADY 86467 Danger Tospråklig merkelapp 7 x 4 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AF4LGE Modell: 86467Kryssreferanse: 9AC26
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
599NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDanger Tospråklig tag
Høyde7"
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeKraftig polyester
Revers Side LegendIkke start denne maskinen / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!
Bredde4"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRevers Side LegendPris
BRADY 86468 Danger Tospråklig merkelapp 7 x 4 tommer - pakke med 10 | AF3RRL 8CLU2 86468Ikke fjern denne taggen / Ingen Sacar La Tarjeta De Advertencia635NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86467 Danger Tospråklig merkelapp 7 x 4 tommer - pakke med 10
599NOK / enhet