Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5736-O Rørmarkør Oksygen Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MXM 14H946

BRADY 5736-O Pipe Marker Oksygen Gul 1/2 Til 1-3/8 In

På lager
Vare: AA6MXM Modell: 5736-OKryssreferanse: 14H946
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1/2 to 1-3/8"
Høyde5"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5736-HPHV rørmarkør Oksygen gul 8 tommer eller større | AA6MXJ 14H943 5736-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer428NOK
BRADY 5736-I Rørmarkør Oksygen Gul 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AA6MXK 14H944 5736-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester177NOK
BRADY 5736-II Rørmarkør Oksygen Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MXL 14H945 II-573612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester314NOK
BRADY 7210-1HV Rørmarkør Oksygengrønn 8 tommer eller større | AC9JAP 3GTZ5 7210-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK
BRADY 7209-4 Rørmarkør Oksygen Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JLF 4T611 7209-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7209-3C Rørmarkør Oksygen Gul 3/4 tommer eller mindre | AE2ZYX 5ADN2 7209-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7210-3C rørmarkør oksygengrønn 3/4 tomme eller mindre | AE2ZYY 5ADN3 7210-3C2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5736-O Pipe Marker Oksygen Gul 1/2 Til 1-3/8 In
172NOK / enhet