Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5180-9 Nummeretikett 9 PK10 | AH2CGJ 24VA81

BRADY 5180-9 Nummeretikett 9 PK10

På lager
Vare: AH2CGJ Modell: 5180-9Kryssreferanse: 24VA81

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummeretikett
BakgrunnsfargeHvit
Character9
Character Høyde6"
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort1
MaterialeVinyl
Antall kort10
Total høyde6.75 "
Samlet bredde4.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 5180-5 Nummeretikett 5 PK10 | AH2CGE 24VA77 5180-55390NOK
BRADY 5180-6 Nummeretikett 6 PK10 | AH2CGF 24VA78 5180-66442NOK
BRADY 5180-7 Nummeretikett 7 PK10 | AH2CGG 24VA79 5180-77390NOK
BRADY 5180-8 Nummeretikett 8 PK10 | AH2CGH 24VA80 5180-88437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5180-9 Nummeretikett 9 PK10
396NOK / enhet