Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 109803 Pipe Marker 30 fots høyde x 12 tommers bredde vinyl | AF6ZWU 20TE74

BRADY 109803 Pipe Marker 30 fots høyde x 12 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AF6ZWU Modell: 109803Kryssreferanse: 20TE74

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør ODKlipp ut til størrelse
Høyde30ft.
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort65
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)32.64
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4135-D Rørmarkør Svoveldioksid Gul 4 til 6 tommer | AF3RUF 8CMA8 4135-DGul4 til 6 "-Klipse påOpprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 15569 Rørmarkør Svoveldioksid Gul | AF3TTH 8CW87 15569Gul-12 "Klipse påTrykkfølsom vinyl12 "1 672 NOK
BRADY 41579 Pipe Marker Svoveldioksid Gul | AF3UCJ 8CYJ4 41579Gul-8"Klipse påTrykkfølsom vinyl8"1 731 NOK
BRADY 4135-G Rørmarkør Svoveldioksid Y 8 Til 9-7/8 In | AF4CJY 8PLZ1 4135-GGul8 til 9-7 / 8 "-Strap-OnTrykt plastark-329NOK
BRADY 4135-B Rørmarkør Svoveldioksid 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4DZJ 8TM74 4135-BGul1-1/2 to 2-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 4135-A Pipe Marker Svoveldioksid 3/4 To 1-3/8 In | AF6BNC 9W501 4135-AGul3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-103NOK
BRADY 109802 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF6ZWT 20TE73 109802oransjeKlipp ut til størrelse30ft.SelvklebendeTrykkfølsom vinyl8"1 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 109803 Pipe Marker 30 fots høyde x 12 tommers bredde vinyl
2 005 NOK / enhet