Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 15569 Rørmarkør Svoveldioksid Gul | AF3TTH 8CW87

BRADY 15569 Pipe Marker Svoveldioksid Gul

På lager
Vare: AF3TTH Modell: 15569Kryssreferanse: 8CW87

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde12 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)32.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4135-D Rørmarkør Svoveldioksid Gul 4 til 6 tommer | AF3RUF 8CMA8 4135-DGul4 til 6 "-Klipse påOpprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 41579 Pipe Marker Svoveldioksid Gul | AF3UCJ 8CYJ4 41579Gul-8"Klipse påTrykkfølsom vinyl8"1 731 NOK
BRADY 4135-G Rørmarkør Svoveldioksid Y 8 Til 9-7/8 In | AF4CJY 8PLZ1 4135-GGul8 til 9-7 / 8 "-Strap-OnTrykt plastark-329NOK
BRADY 4135-B Rørmarkør Svoveldioksid 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4DZJ 8TM74 4135-BGul1-1/2 to 2-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 4135-A Pipe Marker Svoveldioksid 3/4 To 1-3/8 In | AF6BNC 9W501 4135-AGul3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-103NOK
BRADY 109802 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF6ZWT 20TE73 109802oransjeKlipp ut til størrelse30ft.SelvklebendeTrykkfølsom vinyl8"1 500 NOK
BRADY 109803 Pipe Marker 30 fots høyde x 12 tommers bredde vinyl | AF6ZWU 20TE74 109803oransjeKlipp ut til størrelse30ft.SelvklebendeTrykkfølsom vinyl12 "2 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 15569 Pipe Marker Svoveldioksid Gul
1 672 NOK / enhet