Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51122.013.0125 Maskinskruepanne 6-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB4MVN 1ZB63

APPROVED VENDOR U51122.013.0125 Maskinskruepanne 6-32 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4MVN Modell: U51122.013.0125Kryssref.: 1ZB63 / 126W50
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
120NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.270 "
Hodehøyde0.097 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.013.0125 Maskinskruepanne 6-32 X 1 1/4 L, 100PK
120NOK /pakke