BRADY 4135-G Rørmarkør Svoveldioksid Y 8 Til 9-7/8 In | AF4CJY 8PLZ1

BRADY 4135-G Pipe Marker Svoveldioksid Y 8 Til 9-7/8 In

På lager
Vare: AF4CJY Modell: 4135-GKryssreferanse: 8PLZ1

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 til 9-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)25.1
Skipets lengde (cm)25.1
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4135-D Rørmarkør Svoveldioksid Gul 4 til 6 tommer | AF3RUF 8CMA8 4135-DGul4 til 6 "-Klipse påOpprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 15569 Rørmarkør Svoveldioksid Gul | AF3TTH 8CW87 15569Gul-12 "Klipse påTrykkfølsom vinyl12 "1 672 NOK
BRADY 41579 Pipe Marker Svoveldioksid Gul | AF3UCJ 8CYJ4 41579Gul-8"Klipse påTrykkfølsom vinyl8"1 731 NOK
BRADY 4135-B Rørmarkør Svoveldioksid 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4DZJ 8TM74 4135-BGul1-1/2 to 2-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 4135-A Pipe Marker Svoveldioksid 3/4 To 1-3/8 In | AF6BNC 9W501 4135-AGul3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-103NOK
BRADY 109802 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF6ZWT 20TE73 109802oransjeKlipp ut til størrelse30ft.SelvklebendeTrykkfølsom vinyl8"1 500 NOK
BRADY 109803 Pipe Marker 30 fots høyde x 12 tommers bredde vinyl | AF6ZWU 20TE74 109803oransjeKlipp ut til størrelse30ft.SelvklebendeTrykkfølsom vinyl12 "2 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4135-G Pipe Marker Svoveldioksid Y 8 Til 9-7/8 In
329NOK / enhet