BOSTON GEAR F872B-2.9K-B11-M1 Reduser, dobbel reduksjon, 2.9 forhold, Quill-inngang, bunnfeste | AD3JXQ 3ZP54

BOSTON GEAR F872B-2.9K-B11-M1 reduksjon, dobbel reduksjon, 2.9 forhold, pinneinngang, bunnfeste

På lager
Vare: AD3JXQ Modell: F872B-2.9K-B11-M1Kryssreferanse: 3ZP54

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneBall
Bore Dia.1.375 "
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
Frame210TC / 250UC
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrHelical
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP10
Maks. Effektmoment998 tommer
Maks. Moment998 tommer
MonteringBase
Nominell utgang RPM603
Nominell forhold2.9:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1.625 "
Utgangsakselhøyde3.156 "
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Total lengde16.75 "
Overhunget belastning455 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringParallell / Inline
Enkelt / dobbelt utgangEnkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell forholdLagreneBore Dia.Utgangsaksel Dia.UtgangsakselhøydeEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPPris
BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1 reduksjon, dobbel reduksjon, 71 forhold, pinneinngang, bunnfeste | AA9TPW 1F828 F862B-71K-B5-M171:1Roller5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1720 tommer2303 tommer-24 127 NOK
BOSTON GEAR F862B-63K-B7-M1 Reduser, dobbel reduksjon, 63 forhold, pinneinngang, bunnfeste | AA9TPY 1F830 F862B-63K-B7-M163:1Roller7 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "---24 722 NOK
BOSTON GEAR F862B-56K-B5-M1 Reduser, dobbel reduksjon, 56 forhold, pinneinngang, bunnfeste | AA9TQA 1F832 F862B-56K-B5-M156:1Roller5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1513 tommer2018 tommer-24 127 NOK
BOSTON GEAR F842B-71K-B5-M1 Reduser, dobbel reduksjon, 71 forhold, pinneinngang, bunnfeste | AA9TQJ 1F846 F842B-71K-B5-M171:1Roller5 / 8 "1"1 31 / 32 "--709 tommer18 245 NOK
BOSTON GEAR F842B-63K-B5-M1 Reduser, dobbel reduksjon, 63 forhold, pinneinngang, bunnfeste | AA9TQL 1F848 F842B-63K-B5-M163:1Roller5 / 8 "1"1 31 / 32 "--666 tommer16 744 NOK
BOSTON GEAR F842B-56K-B5-M1 Reduser, dobbel reduksjon, 56 forhold, pinneinngang, bunnfeste | AA9TQN 1F850 F842B-56K-B5-M156:1Roller5 / 8 "1"1 31 / 32 "--647 tommer17 501 NOK
BOSTON GEAR F842B-50K-B5-M1 Reduser, dobbel reduksjon, 50 forhold, pinneinngang, bunnfeste | AA9TQQ 1F852 F842B-50K-B5-M150:1Roller5 / 8 "1"1 31 / 32 "1280 tommer-592 tommer17 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR F872B-2.9K-B11-M1 reduksjon, dobbel reduksjon, 2.9 forhold, pinneinngang, bunnfeste
42 438 NOK / enhet