Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR EN72220 luftregulator 300psi aluminium | AH8UAA 38ZD40

BOSTON GEAR EN72220 luftregulator 300psi aluminium

På lager
Vare: AH8UAA Modell: EN72220Kryssreferanse: 38ZD40
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
3 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftregulator for generell bruk
Body MaterialAluminum
Målerhavn1 / 4 "PT
Høyde Range5 til 6 "
Maks. Strømme144 cfm
Maks. Strømningshastighet101 til 200 cfm
Maks. Inntakstrykk300 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde5.34 "
Total lengde2.45 "
Samlet bredde2.68 "
Trykkjusteringsområde5 til 150 psi
Område2 til 3 "
VentildesignBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Produktgrupper: Luftregulator for generell bruk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR EN72220 luftregulator 300psi aluminium
3 000 NOK / enhet