Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH I-BOXX53 rom Boks 1 rom | AJ2BYY 46U415

BOSCH I-BOXX53 Romboks 1 rom

På lager
Vare: AJ2BYY Modell: I-BOXX53Kryssreferanse: 46U415
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
494NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsboks
FARGEBlå
Romdybde2-1 / 4 "
Romhøyde14-1 / 4 "
Rombredde14-1 / 4 "
MaterialePlast
Antall rom1
Antall flyttbare skillevegger0
Utenfor høyde2.25 "
Utenfor lengde12 / 1 / 2 "
Utenfor bredde14.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8074
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)31.5
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • ESD ledende: Nei
    • Avtakbare skillevegger: Nei

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydeUtenfor lengdePris
BOSCH I-BOXX72 rom Boks 1 rom | AJ2BYZ 46U416 I-BOXX723"12.5 "678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH I-BOXX53 Romboks 1 rom
494NOK / enhet