Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH DSB1017 Spadebit 1-1/4 In | AC7DKA 38C922

BOSCH DSB1017 Spadebit 1-1/4 In

På lager
Vare: AC7DKA Modell: DSB1017Kryssreferanse: 38C922
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpadebit
Bit Dia.1.25 "
AnleggStål
Diameter1 1 / 4 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde6"
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
BOSCH DSB1001 Spadebit 1/4 In | AC7DJK 38C908 DSB10011 / 4 "1 / 4 "26NOK
BOSCH DSB1002 Spadebit 5/16 In | AC7DJL 38C909 DSB10025 / 16 "5 / 16 "26NOK
BOSCH DSB1004 Spadebit 7/16 In | AC7DJN 38C911 DSB10047 / 16 "7 / 16 "26NOK
BOSCH DSB1006 Spadebit 9/16 In | AC7DJQ 38C913 DSB10069 / 16 "9 / 16 "26NOK
BOSCH DSB1008 Spadebit 11/16 In | AC7DJT 38C915 DSB100811 / 16 "11 / 16 "26NOK
BOSCH DSB1010 Spadebit 13/16 In | AC7DJV 38C917 DSB101013 / 16 "13 / 16 "26NOK
BOSCH DSB1012 Spadebit 15/16 In | AC7DJX 38C919 DSB101215 / 16 "15 / 16 "39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH DSB1017 Spadebit 1-1/4 In
39NOK / enhet