Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH 2610018891 Motor og pinjong | CN9ZAQ 42AP08

BOSCH 2610018891 Motor og pinjongenhet

På lager
Vare: CN9ZAQ Modell: 2610018891Kryssreferanse: 42AP08

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BOSCH 1617000839 Gaffelmontering, 11240/11241EVS/11247/11248EVS | CN9YJT 41NF40 1617000839487NOK
BOSCH 2610034087 Motor/lagerplatemontering | CN9YJU 42AP12 26100340872 317 NOK
BOSCH 2610016810 elektronisk montering | CN9YJV 42AP07 26100168101 713 NOK
BOSCH 2610018986 Elektronisk montering og pads, 120V | CN9YJW 42AP09 26100189861 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH 2610018891 Motor og pinjongenhet
309NOK / enhet