Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLUCHER BFD-314 gulvavløp med 8 tommer kvadratisk topp 4 tommer | AA3WNF 11X360

BLUCHER BFD-314 Gulvsluk med 8 tommer kvadratisk topp 4 tommer

På lager
Vare: AA3WNF Modell: BFD-314Kryssreferanse: 11X360
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
4 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvavløp med 8 "firkantet topp
Farge / finishpolert
TilkoblingStuss
Avløpsmateriale304 rustfritt stål
Rutenettmateriale304 rustfritt stål
Høyde11.625 "
Materiale304 rustfritt stål
Samlet Dia.6"
Pipe dia.4"
typenSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDK

Produktdetaljer:

    • Lokk (åpning)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakSamlet Dia.Pipe dia.typenPris
BLUCHER BFD-313 gulvavløp med 8 tommers firkantet topp 3 inn | AA3WNE 11X359 BFD-31311.187 "Gulvavløp med 8 "firkantet topp6"3"Square4 144 NOK
BLUCHER BFD-323 gulvavløp med 8 tommer kvadratisk topp 3 in | AA3WNG 11X361 BFD-3239.187 "Gulvavløp med 8 "firkantet topp6"3"Square3 864 NOK
BLUCHER BFD-324 gulvavløp med 8 tommer kvadratisk topp 4 tommer | AA3WNH 11X362 BFD-3249.25 "Gulvavløp med 8 "firkantet topp6"4"Square3 864 NOK
BLUCHER BFD-334 gulvavløp med 12 tommer kvadratisk topp 4 tommer | AA3WNJ 11X363 BFD-33413.437 "Gulvavløp med 12 "firkantet topp10.25 "4"Square7 834 NOK
BLUCHER BFD-336 gulvavløp med 12 tommer firkantet topp 6 tommer | AA3WNK 11X364 BFD-33614.187 "Gulvavløp med 12 "firkantet topp10.25 "6"Square10 319 NOK
BLUCHER BFD-413 gulvavløp med 8 tommer rund topp 3 in | AA3WNL 11X365 BFD-41310 13 / 16 "Gulvavløp med 8 "rund topp6"3"Rund6 376 NOK
BLUCHER BFD-423 gulvavløp med 8 tommer rund topp 3 in | AA3WNN 11X367 BFD-4239 1 / 16 "Gulvavløp med 8 "rund topp6"3"Rund6 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUCHER BFD-314 Gulvsluk med 8 tommer kvadratisk topp 4 tommer
4 285 NOK / enhet