BLUCHER BFD-336 gulvavløp med 12 tommer firkantet topp 6 tommer | AA3WNK 11X364

BLUCHER BFD-336 Gulvsluk med 12 tommer kvadratisk topp 6 tommer

På lager
Vare: AA3WNK Modell: BFD-336Kryssreferanse: 11X364

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvavløp med 12 "firkantet topp
Farge / finishpolert
TilkoblingStuss
Avløpsmateriale304 rustfritt stål
Rutenettmateriale304 rustfritt stål
Høyde14.187 "
Materiale304 rustfritt stål
Samlet Dia.10.25 "
Pipe dia.6"
typenSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDK

Produktdetaljer:

    • Lokk (åpning)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakSamlet Dia.Pipe dia.typenPris
BLUCHER BFD-313 gulvavløp med 8 tommers firkantet topp 3 inn | AA3WNE 11X359 BFD-31311.187 "Gulvavløp med 8 "firkantet topp6"3"Square4 144 NOK
BLUCHER BFD-314 gulvavløp med 8 tommer kvadratisk topp 4 tommer | AA3WNF 11X360 BFD-31411.625 "Gulvavløp med 8 "firkantet topp6"4"Square4 285 NOK
BLUCHER BFD-323 gulvavløp med 8 tommer kvadratisk topp 3 in | AA3WNG 11X361 BFD-3239.187 "Gulvavløp med 8 "firkantet topp6"3"Square3 864 NOK
BLUCHER BFD-324 gulvavløp med 8 tommer kvadratisk topp 4 tommer | AA3WNH 11X362 BFD-3249.25 "Gulvavløp med 8 "firkantet topp6"4"Square3 864 NOK
BLUCHER BFD-334 gulvavløp med 12 tommer kvadratisk topp 4 tommer | AA3WNJ 11X363 BFD-33413.437 "Gulvavløp med 12 "firkantet topp10.25 "4"Square7 834 NOK
BLUCHER BFD-413 gulvavløp med 8 tommer rund topp 3 in | AA3WNL 11X365 BFD-41310 13 / 16 "Gulvavløp med 8 "rund topp6"3"Rund6 376 NOK
BLUCHER BFD-423 gulvavløp med 8 tommer rund topp 3 in | AA3WNN 11X367 BFD-4239 1 / 16 "Gulvavløp med 8 "rund topp6"3"Rund6 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUCHER BFD-336 Gulvsluk med 12 tommer kvadratisk topp 6 tommer
10 319 NOK / enhet