Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Vognmontering 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR vognenhet 27.7 x 38 x 144.2 mm

På lager
Vare: AC2VND Modell: UT2WPARKryssreferanse: 2NDD2
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
2 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær veivognmontering
Vognhøyde27.7mm
Hullstørrelse på vognM8 x 1.25 mm
Vognlengde144.2mm
VognmaterialeAluminium
VogntypeKronrulle
Vognbredde38mm
Maks. Last inn radial1191 lbf.
Maks. Hastighet5.5m/sek.
Rullemateriale52100 Steel
ValsetypeKronrulle
Størrelse2"
Glidehøyde (mm)34.7 til 37.4
Hullstørrelse (mm)14.3 x 3
Temp. Område-55 til 100 C
typenSW-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vognfinish (klar anodisert)
    • Rullefinish (bakken)
    • Glidebredde (mm) (40)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialMaks. HastighetRullematerialeValsetypeStørrelsePris
BISHOP-WISECARVER UT1WPA vognmontering 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"2 325 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Vognmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"3 657 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Vognenhet 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"4 079 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Vognmontering 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"2 242 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Vognmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"3 801 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Vognmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"3 934 NOK
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A Vognmontering 27.7 x 38 x 224.2 Mm | AC2VNE 2NDD3 UT2WPAR-4A-1191 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle2"4 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR vognenhet 27.7 x 38 x 144.2 mm
2 618 NOK / enhet