Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY LC8 Hurtigvirkende spak L-klemme 8 In | AC2EJZ 2JFX1

BESSEY LC8 Hurtigvirkende spak L-klemme 8 tommer

På lager
Vare: AC2EJZ Modell: LC8Kryssreferanse: 2JFX1
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
1 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigvirkende spakstangklemme
StangmaterialeStål
Klem ansikt (inn.)1 1/8x2
Handle Lengde5"
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet660 lb.
Maks. Kjeveåpning8"
Nominelt klemmetrykk660 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)55/64 x 11 / 32
Åpning8 inn.
PutetypeBevegelig
Halsdybde4"
typenL-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdePris
BESSEY LC4 Hurtigvirkende spak L-klemme 4 In | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 lb.4"2-3 / 8 "1 066 NOK
BESSEY LC12 hurtigspak L Klemme 12 in | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1 / 2 "1 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY LC8 Hurtigvirkende spak L-klemme 8 tommer
1 178 NOK / enhet