Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY LC12 hurtigspak L Klemme 12 in | AC2EKA 2JFX2

BESSEY LC12 Hurtigvirkende spak L-klemme 12 tommer

På lager
Vare: AC2EKA Modell: LC12Kryssreferanse: 2JFX2
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
1 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigvirkende spakstangklemme
StangmaterialeStål
Klem ansikt (inn.)1 1/4x2 1/2
Handle Lengde6"
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet1200 lbs.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk1200 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1 7/64 x 7/16
Åpning12 inn.
PutetypeBevegelig
Halsdybde5-1 / 2 "
typenL-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdePris
BESSEY LC4 Hurtigvirkende spak L-klemme 4 In | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 lb.4"2-3 / 8 "1 066 NOK
BESSEY LC8 Hurtigvirkende spak L-klemme 8 In | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 lb.8"4"1 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY LC12 Hurtigvirkende spak L-klemme 12 tommer
1 497 NOK / enhet