Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY LC4 Hurtigvirkende spak L-klemme 4 In | AC2EJY 2JFW9

BESSEY LC4 Hurtigvirkende spak L-klemme 4 tommer

På lager
Vare: AC2EJY Modell: LC4Kryssreferanse: 2JFW9
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
1 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigvirkende spakstangklemme
StangmaterialeStål
Klem ansikt (inn.)1 x 1 3 / 4
Handle Lengde4"
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet400 lb.
Maks. Kjeveåpning4"
Nominelt klemmetrykk400 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)19/32 x 15 / 64
Åpning4 inn.
PutetypeBevegelig
Halsdybde2-3 / 8 "
typenL-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdePris
BESSEY LC8 Hurtigvirkende spak L-klemme 8 In | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 lb.8"4"1 178 NOK
BESSEY LC12 hurtigspak L Klemme 12 in | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1 / 2 "1 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY LC4 Hurtigvirkende spak L-klemme 4 tommer
1 066 NOK / enhet