Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY KRE3524 Parallell klemme, 24 tommer maks. Kjeveåpning, 1700 Nominelt klemmetrykk | CD3LWT 450G40

BESSEY KRE3524 parallellklemme, 24 tommer maks. Kjeveåpning, 1700 nominelt klemtrykk

På lager
Vare: CD3LWT Modell: KRE3524Kryssref.: 450G40
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
873NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell klemme
StangmaterialeKaldtrukket legeringsstål
Barstørrelse1-9/64
Stangtykkelse (inn.)23/64
Stangbredde (in.)1-9/64
Klem ansikt (inn.)2 x 3-3 / 4
Klemflate D (inn.)3-3/4
Klemflate W (inn.)2
Handle Lengde5
HåndteringsmaterialePlast
Nominelt klemmetrykk1700
Nominell skinnestørrelse (in.)1-9/64 x 23/64
Åpning24
PutetypeFlate
Størrelse5 / 8 "
Spindel Dia.5/8
Halsdybde3.75
typenHøytrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.754

Produktvarianter

ProduktModellPris
BESSEY KRE3531 parallellklemme, 31 tommer Maks. Kjeveåpning, 1700 nominelt klemtrykk | CD3FXH 450G41 KRE3531891NOK
BESSEY KRE3512 parallellklemme, 12 tommer Maks. Kjeveåpning, 1700 nominelt klemtrykk | CD3LWR 450G39 KRE3512783NOK
BESSEY KRE3540 parallellklemme, 40 tommer Maks. Kjeveåpning, 1700 nominelt klemtrykk | CD3LWU 450G42 KRE3540946NOK
BESSEY KRE3550 Parallell klemme, 50 tommer maks. Kjeveåpning, 1700 Nominelt klemmetrykk | CD3LWV 450G43 KRE35501 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY KRE3524 parallellklemme, 24 tommer maks. Kjeveåpning, 1700 nominelt klemtrykk
873NOK / enhet