Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY KLI3.008 Ratchet Clamp 8 inch 3 inch Throat | AE4AZQ 5HXP0

BESSEY KLI3.008 Skralleklemme 8 Tommer 3 Tommer Hals

På lager
Vare: AE4AZQ Modell: KLI3.008Kryssreferanse: 5HXP0
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkralleklemme
StangmaterialeAlloy Steel
Barstørrelse25/32 x 13/64 tommer
Stangtykkelse (inn.)25/32
Stangbredde (in.)13/64
Klem ansikt (inn.)7/8
Klemflate D (inn.)1-1/2
Klemflate W (inn.)25/32
Handle Lengde4.75 "
HåndteringsmaterialeGlassfylt nylon
Lastekapasitet260 lb.
Maks. Kjeveåpning8"
Nominelt klemmetrykk260 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)25/32 x 13 / 64
Åpning8 inn.
PutetypeBevegelig
Halsdybde3"
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningPris
BESSEY KLI3.004 Ratchet Clamp 4 inch 4 inch Throat | AE4AZP 5HXN9 KLI3.0044"375NOK
BESSEY KLI3.0012 Ratchet Clamp 12 inch 3 inch Throat | AE4AZR 5HXP1 KLI3.001212 "427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY KLI3.008 Skralleklemme 8 Tommer 3 Tommer Hals
402NOK / enhet