Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY GSL60 skyvearmstangklemme 24 tommer 4-3/4 dyp | AA8MDU 19C721

BESSEY GSL60 glidearmstangklemme 24 tommer 4-3/4 dyp

På lager
Vare: AA8MDU Modell: GSL60Kryssreferanse: 19C721
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
1 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeHerdet kaldtrukket smidd stål
Barstørrelse5/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)1-1/6
Stangbredde (in.)33/64
Klem ansikt (inn.)1-5/32 x 2-1/4
Klemflate D (inn.)1-5/32
Klemflate W (inn.)2-1/4
Handle Lengde3 15 / 16 "
HåndteringsmaterialeHerdet, smidd stål
Lastekapasitet1880 lb.
Maks. Kjeveåpning24 "
Nominelt klemmetrykk1880
Nominell skinnestørrelse (in.)1-1/6 x 33/64
Åpning24 inn.
PutetypeSvingbar, Heavy Duty
Skruestørrelse0.7 "
Spindel Dia.0.70 inn.
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeutskiftbar
Halsdybde4-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY GSL60 glidearmstangklemme 24 tommer 4-3/4 dyp
1 194 NOK / enhet