Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY DHCC-6 C-klemme dobbelthode 6 tommer 2-7/8 dyp svart | AA8MFF 19C755

BESSEY DHCC-6 C-klemme dobbelthode 6 tommer 2-7/8 dyp svart

På lager
Vare: AA8MFF Modell: DHCC-6Kryssreferanse: 19C755
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ambolt C-klemme
Amboltmaskineres
KroppsfargeSvart
KroppsfinishPulverlakkert
Body MaterialFormbart støpejern
KlemmetypeSlipp smidd
Klemtrykk1200 lb.
FARGESvart
PliktvurderingLett arbeid
FinishPulverlakk
RammerFormbart støpejern
Lastekapasitet1200 lbs.
Maks. Åpning6"
Min. Åpning0"
Min. Bevisstest (lb)1200
Antall stykker1
PadGlatt
SkruerStål
Størrelse6
SpindelfinishForkrommet
SpindlerForkrommet
Svingbar puteRød plast
Halsdybde2-7 / 8 "
typenDobbelt hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelseHalsdybdetypenPris
BESSEY B-EC3 C-klemme 3-veis 2-1/2 tommer 2-1/2 dyp svart | AA8MEZ 19C749 B-EC3C-klemme-2-1 / 2 "Trekant290NOK
BESSEY QRCC3 C-klemme hurtigutløser 3 tommer 1.75 dyp svart | AA8MFB 19C751 QRCC3C-klemme3"1-3 / 4 "Hurtigutløser296NOK
BESSEY QRCC4 C-klemme hurtigutløser 4 tommer 2.75 dyp svart | AA8MFC 19C752 QRCC4C-klemme4mm2-1 / 4 "Hurtigutløser321NOK
BESSEY QRCC6 C-klemme hurtigutløser 6 tommer 3.88 dyp svart | AA8MFD 19C753 QRCC6C-klemme63-7 / 8 "Hurtigutløser461NOK
BESSEY DHCC-4 C-klemme dobbelthode 4 tommer 2-1/4 dyp svart | AA8MFE 19C754 DHCC-4Dobbel ambolt C-klemme4mm2-1 / 4 "Dobbelt hode415NOK
BESSEY CDF410 C-klemme, ekstra kraftig, flat, svingbar, glidende T-håndtak, 0 tommer til 10 tommer | CN9KEV 60PR77 CDF410C-klemme---1 762 NOK
BESSEY CDF412 C-klemme, ekstra kraftig, flat, svingbar, glidende T-håndtak, 0 tommer til 12 tommer | CN9KEW 60PR78 CDF412C-klemme---2 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY DHCC-6 C-klemme dobbelthode 6 tommer 2-7/8 dyp svart
526NOK / enhet