Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY QRCC3 C-klemme hurtigutløser 3 tommer 1.75 dyp svart | AA8MFB 19C751

BESSEY QRCC3 C-klemme Quick Release 3 Tommer 1.75 Deep Black

På lager
Vare: AA8MFB Modell: QRCC3Kryssreferanse: 19C751
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
Amboltmaskineres
KroppsfargeSvart
KroppsfinishPulverlakkert
Body MaterialFormbart støpejern
KlemmetypeSlipp smidd
Klemtrykk1200 lb.
FARGESvart
PliktvurderingLett arbeid
FinishPulverlakk
RammerFormbart støpejern
Lastekapasitet1200 lbs.
Maks. Åpning3-1 / 2 "
Min. Åpning0"
Min. Bevisstest (lb)1200
Antall stykker1
PadGlatt
SkruerStål
Størrelse3"
SpindelfinishForkrommet
SpindlerForkrommet
Svingbar puteStål
Halsdybde1-3 / 4 "
typenHurtigutløser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelseHalsdybdetypenPris
BESSEY B-EC3 C-klemme 3-veis 2-1/2 tommer 2-1/2 dyp svart | AA8MEZ 19C749 B-EC3C-klemme-2-1 / 2 "Trekant290NOK
BESSEY QRCC4 C-klemme hurtigutløser 4 tommer 2.75 dyp svart | AA8MFC 19C752 QRCC4C-klemme4mm2-1 / 4 "Hurtigutløser321NOK
BESSEY QRCC6 C-klemme hurtigutløser 6 tommer 3.88 dyp svart | AA8MFD 19C753 QRCC6C-klemme63-7 / 8 "Hurtigutløser461NOK
BESSEY DHCC-4 C-klemme dobbelthode 4 tommer 2-1/4 dyp svart | AA8MFE 19C754 DHCC-4Dobbel ambolt C-klemme4mm2-1 / 4 "Dobbelt hode415NOK
BESSEY DHCC-6 C-klemme dobbelthode 6 tommer 2-7/8 dyp svart | AA8MFF 19C755 DHCC-6Dobbel ambolt C-klemme62-7 / 8 "Dobbelt hode526NOK
BESSEY CDF410 C-klemme, ekstra kraftig, flat, svingbar, glidende T-håndtak, 0 tommer til 10 tommer | CN9KEV 60PR77 CDF410C-klemme---1 764 NOK
BESSEY CDF412 C-klemme, ekstra kraftig, flat, svingbar, glidende T-håndtak, 0 tommer til 12 tommer | CN9KEW 60PR78 CDF412C-klemme---2 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY QRCC3 C-klemme Quick Release 3 Tommer 1.75 Deep Black
296NOK / enhet