Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY 2400-J12 Spak Step-over J Clamp 12 Tommer Ergo | AC2EJT 2JFW2

BESSEY 2400-J12 Spak Step-over J Klemme 12 Tommer Ergo

På lager
Vare: AC2EJT Modell: 2400-J12Kryssreferanse: 2JFW2
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
2 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStep-Over stangklemme
StangmaterialeStål
Klem ansikt (inn.)1 1/4x2 1/2
Handle Lengde4.625 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet1100 lb.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk2660 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-3/16 x 19/32
Åpning12 inn.
PutetypeSving, Morpad
Skruestørrelse25 / 32 "
Spindel Dia.25/32 tommer
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeAvtagbart
Halsdybde5-1 / 2 "
typenVanlig D -serie J

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdePris
BESSEY J18-8 Spak Step-over J Clamp 10 Tommer Ergo | AC2EJX 2JFW8 J18-8Light Duty J Series m / Ergonomisk grep4"Stål og plast880 lb.10 "Svingbar, Standard45 / 64 "4-3 / 4 "1 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 2400-J12 Spak Step-over J Klemme 12 Tommer Ergo
2 102 NOK / enhet