Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY J18-8 Spak Step-over J Clamp 10 Tommer Ergo | AC2EJX 2JFW8

BESSEY J18-8 Spak Step-over J Klemme 10 Tommer Ergo

På lager
Vare: AC2EJX Modell: J18-8Kryssreferanse: 2JFW8
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
1 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStep-Over stangklemme
StangmaterialeStål
Klem ansikt (inn.)1 1/8x2
Handle Lengde4"
HåndteringsmaterialeStål og plast
Lastekapasitet880 lb.
Maks. Kjeveåpning10 "
Nominelt klemmetrykk880 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)7/8 x 13 / 32
Åpning10 inn.
PutetypeSvingbar, Standard
Skruestørrelse45 / 64 "
Spindel Dia.45/64 tommer
Svingbar pute1-1 / 4 tommer
Dreie typeKlipse på
Halsdybde4-3 / 4 "
typenLight Duty J Series m / Ergonomisk grep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdePris
BESSEY 2400-J12 Spak Step-over J Clamp 12 Tommer Ergo | AC2EJT 2JFW2 2400-J12Vanlig D -serie J4.625 "Stål1100 lb.12 "Sving, Morpad25 / 32 "5-1 / 2 "2 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY J18-8 Spak Step-over J Klemme 10 Tommer Ergo
1 379 NOK / enhet