BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, med multiformatblokk, 230V | CD7LHF

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, Med Multi Format Block, 230V

På lager
Vare: CD7LHF Modell: T5000-96-E

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk syklist

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2012
Skipets høyde (cm)83.87
Skipets lengde (cm)122.58
Skipets bredde (cm)96.77
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific T5000-96-E termisk syklus brukes i medisinske laboratorier for DNA-sekvensering, studier av genuttrykksmønstre og påvisning av sekvensmerkede steder.

Egenskaper:

  • Den har et fullt justerbart oppvarmet lokk som forhindrer fordampning og kondensering av prøver.
  • Denne termiske sykluseren eliminerer behovet for dyre flere utskiftbare blokker.
  • Den har en programveiviser som veileder brukere til raskt å konfigurere en protokoll på en enkelt skjerm, og viser programmer grafisk. Denne veiviseren lar programmer lagres på en flash-stasjon eller i offentlige/private (passordbeskyttede) mapper.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvor mange programmer er forhåndsinstallert i Benchmark Scientific T5000-96-E termisk syklus?

A. 10 programmer

Q. Hva er temperaturkontrollområdet til denne termiske sykluseren?

A. Denne termiske sykleren kan kontrollere temperaturer fra 0 til 100 grader C.

Spørsmål. Hva er nøyaktigheten til denne termiske sykleren?

A. Det gir en nøyaktighet på +/-0.2 grader C.

Sp. Hva er den maksimale rampehastigheten til Benchmark Scientific T5000-96-E termisk syklus?

A. Denne termiske sykluseren har en rampehastighet på 5 grader C per sekund.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E termisk syklus, med 384-brønnsblokk, 230V | CD7LHE T5000-384-E79 941 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini termisk syklus, med multiformatblokk, 230V | CD7LHG T5005-3205-E43 242 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Gradient Thermal Cycler, med brønnblokk | CJ4KGT T5000-38479 941 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini Thermal Cycler, med multiformatblokk | CJ4KGU T5005-320543 242 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, Med Multi Format Block, 230V
69 851 NOK / enhet