BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS Adapter | AF8HMK 26VC30

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS-adapter

På lager
Vare: AF8HMK Modell: T5000-A-ISKryssreferanse: 26VC30

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Nøyaktighet+/- 0.2 grader C
Kapasitet4 lysbilder (Passer til 9639 Block)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8419899585

Produktdetaljer:

    • For bruk med T5000-96

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMaterialePris
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12 Strømadapter for kjøretøy, Mini tørrbad, 12V | AE8RLV 6FAD9 BSH100-A12+/- 0.5 DCPlast787NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96-adapter, pakke med 2 | CE9BDH IPD9600-96--17 880 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T-adapter, pakke med 2 | CE9BDK IPD9600-50T--26 014 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 Adapter, pakke med 3, Teflon | CE9BDL IPD9600-1520-Teflon8 231 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96 Adapter, 1 par | CN9JPV 792Y76 IPD9600-96--19 702 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T Adapter, 15 ml, 50 ml, 1 par | CN9JPW 792Y92 IPD9600-50T--29 118 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 Adapter, 2 ml, 1 par | CN9JPX 792Y85 IPD9600-1520--9 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS-adapter
6 959 NOK / enhet