BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini termisk syklus, med multiformatblokk, 230V | CD7LHG

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, med multiformatblokk, 230V

På lager
Vare: CD7LHG Modell: T5005-3205-E

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk syklist

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1505
Skipets høyde (cm)90.32
Skipets lengde (cm)90.32
Skipets bredde (cm)77.42
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific T5005-3205-E mini termisk sykluser er perfekt for forskere som trenger å starte PCR like etter prøvesamling.

Egenskaper:

  • Den har en stor berøringsskjerm i full farge for å kontrollere betjeningen og ikondrevne menyer for raske operasjoner.
  • Denne mini-termiske sykluseren har ekstremt enkel programmering og inkluderer alternativer for temperatur- og tidsøkninger eller -reduksjoner, funksjoner for automatisk pause og omstart og justerbare rampehastigheter.
  • Den har brønner arrangert i et 4-8 format, noe som gjør at blokken kan akseptere strimler på 8 og individuelle rør.
  • Denne mini termiske sykluseren er utstyrt med et fullt justerbart oppvarmet lokk som forhindrer fordampning og kondensering av prøver.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvor mange programmer kan lagres i minnet til denne mini termiske sykluseren?

A. Mer enn 100 programmer kan enkelt lagres og hentes frem.

Sp. Hva er temperaturkontrollområdet til Benchmark Scientific T5005-3205-E mini termisk syklus?

A. Denne mini termiske sykleren kan kontrollere temperaturer fra 0 til 99 grader C.

Spørsmål. Hva er nøyaktigheten til denne termiske sykleren?

A. Det gir en nøyaktighet på +/-0.25 grader C.

Sp. Hva er de maksimale rampehastighetene til Benchmark Scientific T5005-3205-E mini termisk syklus?

A.

  • Oppvarming: 5 grader C per sekund
  • Avkjøling: 4 grader C per sekund

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E termisk syklus, med 384-brønnsblokk, 230V | CD7LHE T5000-384-E79 941 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, med multiformatblokk, 230V | CD7LHF T5000-96-E69 851 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Gradient Thermal Cycler, med brønnblokk | CJ4KGT T5000-38479 941 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini Thermal Cycler, med multiformatblokk | CJ4KGU T5005-320543 242 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, med multiformatblokk, 230V
43 242 NOK / enhet