Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200 Til 3200 RPM, 115V | AA6QNE 14N110

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200 til 3200 RPM, 115V

På lager
Vare: AA6QNE Modell: BV1005Kryssref: 14N110
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
3 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVortexer
amps1.57
SamsvarCE
Dybde6.3in.
Høyde6.7 "
Hz50/60
MaterialeDiverse
Bevegelsestype3 mm bane
DriftsmodusBerør eller Kontinuerlig
Speed200-3200 o / min
Spenning115
Wattstyrke180
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8479820040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex-mikser, med multihode, hardt kablet kabel, 230V | CH6FML BV1005-E230V3 587 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200 til 3200 RPM, 115V
3 757 NOK / enhet