BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex-mikser, med multihode, hardt kablet kabel, 230V | CH6FML

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex-mikser, med multihode, fast kablet kabel, 230V

Vare: CH6FML Modell: BV1005-E
3 587 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVortexer
Spenning230V

Fraktinformation:

HS kode8479820040

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer vortex-mikser er ideell for virvelblanding av innhold inne i rør i kjemiske, laboratorie- og testapplikasjoner. Dens unike Multi-Head-design har et tradisjonelt kopphode for generelle blandingsapplikasjoner, samtidig som det holder maksimalt åtte mikrorør.

Egenskaper:

  • Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer virvelmikser har en kraftig 180W motor som leveres med 230V, 0.75A & 50 Hz forsyning.
  • Den har kontinuerlig eller touch On-driftsmodus for brukerspesifikk miksing.
  • Denne vortexeren tilbyr variable hastigheter fra 200 til 3200 rpm.
  • Drivsystemet har Q-Drive-teknologi for jevn, jevn vortexing samtidig som den forhindrer vibrasjoner og støy.
  • Denne mikseren er kjølerom/inkubatorkompatibel for sikker oppbevaring av rørinnhold.
  • Den har no-walk sugeføtter for sikker installasjon på benkeplater eller steder i høyden.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er noen sikkerhetsfunksjoner i denne Benchmark Scientific BV1005-E virvelmikseren?

A. Benchmark Scientific Mortexer Series vortex-miksere har sølsikre elektroniske kontroller for å forhindre skader på grunn av utilsiktet søl av rørinnhold.

Sp. Hva er driftstemperaturen til denne Benchmark Scientific BV1005-E virvelmikseren?

A. Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer virvelblander kan fungere ved temperaturer fra 4 til 45 grader C.

Q. Hva er banen til denne Benchmark Scientific BV1005-E virvelmikseren?

A. Benchmark Scientific BV1005-E Mortexer virvelblander har en bane på 3 mm.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005 Vortexer, 200 Til 3200 RPM, 115V | AA6QNE 14N110 BV10051153 757 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1005-E Vortex-mikser, med multihode, fast kablet kabel, 230V
3 587 NOK / enhet