Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT SB 3/4 Flo-kontrollventil 3/4 tommer svettebronse | AE9PXR 6LFC0

BELL & GOSSETT SB 3/4 Flo-kontrollventil 3/4 tommer svettebronse

På lager
Vare: AE9PXR Modell: SB 3/4Kryssreferanse: 6LFC0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlo-kontrollventil
TilkoblingSvette
Lengde3.25 "
MaterialeBronse
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Total høyde3.875 "
Størrelse3 / 4 "
Toppen av håndtaket til innløpssenteret3"
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeMaterialeMonteringsposisjonTotal høydeToppen av håndtaket til innløpssenteretBreddePris
BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-kontrollventil 3/4 tommer Fnpt Støpejern | AE9PXM 6LFA6 SA 3/4FNPT3.125 "Cast IronHorisontal eller vinkel4 15 / 16 "3.5 "1.62 "1 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT SB 3/4 Flo-kontrollventil 3/4 tommer svettebronse
1 498 NOK / enhet