Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-kontrollventil 3/4 tommer Fnpt Støpejern | AE9PXM 6LFA6

BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-kontrollventil 3/4 Tommer Fnpt Støpejern

På lager
Vare: AE9PXM Modell: SA 3/4Kryssreferanse: 6LFA6
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
1 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlo-kontrollventil
TilkoblingFNPT
Lengde3.125 "
MaterialeCast Iron
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal eller vinkel
Total høyde4 15 / 16 "
Størrelse3 / 4 "
Toppen av håndtaket til innløpssenteret3.5 "
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481809015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeMaterialeMonteringsposisjonTotal høydeToppen av håndtaket til innløpssenteretBreddePris
BELL & GOSSETT SB 3/4 Flo-kontrollventil 3/4 tommer svettebronse | AE9PXR 6LFC0 SB 3 / 4Svette3.25 "BronseHorisontal3.875 "3"1.437 "1 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-kontrollventil 3/4 Tommer Fnpt Støpejern
1 050 NOK / enhet