Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELDEN UJ-HD750x10 Universal Joint, 45 mm Overall Length, For Round Shaft Type, 45 Deg Max Op Angle | CN9JEU 55YE19

BELDEN UJ-HD750x10 universalledd, 45 mm total lengde, for rund skafttype, 45 grader maks. vinkel

På lager
Vare: CN9JEU Modell: UJ-HD750x10Kryssreferanse: 55YE19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BELDEN UJ-HD2000x25K Universalledd, 108 mm total lengde, for akseltype med kile, 45 grader maks. vinkel | CN9JDJ 55YE38 UJ-HD2000x25K8 112 NOK
BELDEN UJ-SS1500x20K Universalledd, 108 mm total lengde, for akseltype med kile, 45 grader maks. vinkel | CN9JDK 55YE68 UJ-SS1500x20K7 640 NOK
BELDEN UJ-SS1500x18K Universalledd, 108 mm total lengde, for akseltype med kile, 45 grader maks. vinkel | CN9JDL 55YE66 UJ-SS1500x18K7 640 NOK
BELDEN UJ-SS1500x18 Universalledd, 108 mm total lengde, for rund skafttype, 45 grader maks. vinkel | CN9JDM 55YE65 UJ-SS1500x186 993 NOK
BELDEN UJ-HD2000x25 universalledd, 108 mm total lengde, for rund skafttype, 45 grader maks. vinkel | CN9JDN 55YE37 UJ-HD2000x257 572 NOK
BELDEN UJ-SS1500x20 Universalledd, 108 mm total lengde, for runde skafttype, 45 grader maks. vinkel | CN9JDP 55YE67 UJ-SS1500x206 993 NOK
BELDEN UJ-HD2000x30K Universalledd, 122 mm total lengde, for akseltype med kile, 45 grader maks. vinkel | CN9JDQ 55YE40 UJ-HD2000x30K8 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELDEN UJ-HD750x10 universalledd, 45 mm total lengde, for rund skafttype, 45 grader maks. vinkel
4 642 NOK / enhet