Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0005 Spinpak rørestang Ptfe 1/2x5/16 6pk | AF2TJT 6XPD8 / 371570005

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0005 Spinpak rørestang Ptfe 1/2x5/16 6pk

På lager
Vare: AF2TJT Modell: F37157-0005Kryssref.: 6XPD8 / 371570005
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
438NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEHvit
MaterialePTFE
Formåttekantede
Størrelse1/2 x 5/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0010 Spinpak rørestang Ptfe 1x5/16 6pk | AF2TJU 6XPD9 / 371570010 F37157-00101 x 5/16 "6473NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0015 Spinpak rørestang Tef 1.1/2x5/16 6/pk | AF2TJV 6XPE0 / 371570015 F37157-00151-1/2 x 5/16"6559NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0020 Spinpak rørestang Ptfe 2x5/16 5/pk | AF2TJW 6XPE1 / 371570020 F37157-00202 x 5/16 "5610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0005 Spinpak rørestang Ptfe 1/2x5/16 6pk
438NOK /pakke