Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H36704-0000 Mikrospatel Tapered PK2 | AJ2KRA 9LA63 / 367040000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36704-0000 Mikrospatel Tapered PK2

På lager
Vare: AJ2KRA Modell: H36704-0000Kryssref.: 9LA63 / 367040000

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 287 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMicro Spatel
FARGESølv / Brun
Håndtak Dia.4mm
Materiale304 rustfritt stål; Fluo-Kem(R) PTFE(R) FEP-belagte ender
Total lengde18.4cm
Størrelse1/5 Dia x 7-1 / 4 L "
typenDobbelte / spatler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36700-0000 Tapered Micro Spatula PK2 | AJ2KLT 8TL24 / 367000000 H36700-000019cm1/10 Dia x 7-1 / 2 L "2701NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36703-0000 Mikrospatel No Stick Surface PK2 | AJ2KRG 9M924 / 367030000 H36703-000018.4cm1/5 Dia x 7-1 / 4 L "21 255 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36704-0000 Mikrospatel Tapered PK2
1 287 NOK /pakke