BEL-ART - SCIENCEWARE 106209015 Bottle Narrow 4 Unse Hdpe - Pakke med 300 | AC6PWU 35V642

BEL-ART - SCIENCEWARE 106209015 Flaske smal 4 unse HDPE - pakke med 300

På lager
Vare: AC6PWU Modell: 106209015Kryssreferanse: 35V642

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 182 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet4 oz.
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolypropylen
Graduation RangeIkke spesifisert
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28mm
FormSylindriske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8975
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)51.05
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: FDA-kompatibelt materiale, autoklaverbart, bulkpakket

Produktvarianter

ProduktModellSkruelukkingsstørrelseKroppsfargeKapasitetFormBreddeLukkingsfargeDybdeDiameterpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE 106289006 Presisjonsvareflaske 8 Unse Hdpe - Pakke med 200 | AC6PVR 35V613 10628900645mmRav8 oz.Sylindriske-Rav--20011 588 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE 106289018 Precisionware Flaske 32 Unse Hdpe Pk 75 | AC6PVU 35V615 10628901853mmRav32 oz.Sylindriske-Rav--759 347 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0007 Bottle Narrow 16 Unse Hdpe - Pakke med 12 | AC6PVY 35V622 / 106200007 F10620-000728mmNaturlig16 oz.Sylindriske-Naturlig--12888NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0008 Bottle Narrow 32 Unse Hdpe - Pakke med 6 | AC6PVZ 35V623 / 106200008 F10620-000838mmNaturlig32 oz.Sylindriske-Naturlig--6750NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0005 Flaske bred 4 unse Hdpe - Pakke med 12 | AC6PWD 35V628 / 106250005 F10625-000538mmNaturlig4 oz.Sylindriske-Naturlig-1.9 "12647NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0006 Flaske bred 8 unse Hdpe - Pakke med 12 | AC6PWE 35V629 / 106250006 F10625-000645mmNaturlig8 oz.Sylindriske-Naturlig-2.3 "1771NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0007 Flaske bred 16 unse Hdpe - Pakke med 12 | AC6PWF 35V630 / 106250007 F10625-000753mmNaturlig16 oz.Sylindriske-Naturlig-2.84 "121 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE 106209015 Flaske smal 4 unse HDPE - pakke med 300
12 182 NOK /pakke