Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRY7 Mini Cam Lock Wing Driver Svart | AB4GBL

BATTALION 1XRY7 Mini Cam Lock Wing Driver Sort

På lager
Vare: AB4GBL Modell: 1XRY7
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini kameralås
Kamlengde (in.)41 / 64, 1
Kambredde (in.)3/8
FinishSvart pulverlakk
For dørtykkelse19 / 64 "
Hode Dia.19 / 32 "
Nøkkel TypeVingedriver
Maks. Låseavstand (in.)53/64
Monteringshull Dia.31 / 64 "
Antall pins0
Offset7/32, 0 "
Lås opp svingretningenEnten
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8301300060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
BATTALION 1XRY6 Mini Cam Lock Wing Driver Chrome | AB4GBK 1XRY6Forkrommet78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRY7 Mini Cam Lock Wing Driver Sort
88NOK / enhet