BATTALION 1XMT5 Magnetisk låsetrekk for å åpne 13 Lb. | AB4FLU

BATTALION 1XMT5 Magnetic Catch Pull-to-open 13 Lb.

Vare: AB4FLU Modell: 1XMT5

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk fangst
Fangstlengde7 / 8 "
Fang projeksjon1-13 / 32 "
Fang bredde5 / 8 "
Lukk TypeEnkelt streikeplate
FARGESvart
maskinvareIkke Inkludert
MaterialePlast
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force13 lb.
Slå høyde3 / 4 "
Streikelengde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8505193000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFangstlengdeFang breddeFARGEmaskinvareMaterialeSlå høydeStreikelengdePris
BATTALJON 1VZY4 Magnetisk fangst Pull-to-open 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "SølvInkludertStål7 / 8 "1.25 "48NOK
BATTALION 1WAA1 Magnetisk fangst Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "brunInkludertPlast og stål1 / 2 "1.375 "17NOK
BATTALION 1XMT7 Magnetisk fangst Pull-to-open 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "SølvIkke InkludertAluminum3 / 4 "1.25 "117NOK
BATTALION 4PE51 Magnetic Catch Pull-to-open 13 Lb. | AD9CDH 4 51 PEXNUMX2 1 / 16 "1 1 / 16 "SølvInkludertStål7 / 8 "1.25 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XMT5 Magnetic Catch Pull-to-open 13 Lb.