Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALJON 1VZY4 Magnetisk fangst Pull-to-open 6 Lb. | AB3YCG

BATTALION 1VZY4 Magnetic Catch Pull-to-open 6 Lb.

På lager
Vare: AB3YCG Modell: 1VZY4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk fangst
Fangstlengde2 1 / 16 "
Fang projeksjon7 / 8 "
Fang bredde1 1 / 16 "
Lukk TypeEnkelt streikeplate
FARGESølv
FinishAluminum
maskinvareInkludert
MaterialeStål
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrekk for å åpne
Trekk Force6 lb.
Slå høyde7 / 8 "
Streikelengde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8505193000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFangstlengdeFang breddeFARGEmaskinvareMaterialeSlå høydeStreikelengdePris
BATTALION 1WAA1 Magnetisk fangst Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "brunInkludertPlast og stål1 / 2 "1.375 "17NOK
BATTALION 1XMT5 Magnetisk låsetrekk for å åpne 13 Lb. | AB4FLU 1XMT57 / 8 "5 / 8 "SvartIkke InkludertPlast3 / 4 "1.25 "-
RFQ
BATTALION 1XMT7 Magnetisk fangst Pull-to-open 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "SølvIkke InkludertAluminum3 / 4 "1.25 "117NOK
BATTALION 4PE51 Magnetic Catch Pull-to-open 13 Lb. | AD9CDH 4 51 PEXNUMX2 1 / 16 "1 1 / 16 "SølvInkludertStål7 / 8 "1.25 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1VZY4 Magnetic Catch Pull-to-open 6 Lb.
48NOK / enhet