Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS TF300SS Bulkhead Tank Fitting, 316 rustfritt stål, 3 tommers størrelse | AB2KJV 1MKJ9

BANJO FITTINGS TF300SS skotttankbeslag, 316 rustfritt stål, 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AB2KJV Modell: TF300SSKryssref: 1MKJ9
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
4 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkotttankmontering
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialeEPDM
Lengde2 27 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse3"
Nødvendig hullstørrelse4-3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Banjo TF300SS skottankmontering er designet for bruk i umiddelbare bulkcontainere eller tankapplikasjoner for å forhindre korrosjon på grunn av klorider.
    • Den olje- og drivstoffresistente EPDM-pakningen gir enkel flyt av oljer, uten at de blir absorbert av beslaget ved forhøyede temperaturer.
    • Den kan romme en rørstørrelse på 3 tommer og har en dobbel FNPT-tilkobling.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeRørstørrelseStilPris
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Tank Fitting, 1/2 tomme med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropylen1 / 2 "-121NOK
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommers størrelse, 1-5/8 tommers hullstørrelse | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropylen3 / 4 "-119NOK
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommer størrelse, 1-5/8 tommer OD | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Rustfritt stål3 / 4 "-2 239 NOK
BANJO FITTINGS TF100 skotttankkobling, med EPDM-pakning, 1 tommer, polypropylen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropylen1"-141NOK
BANJO FITTINGS TF100SS Skottbeslag, 1 tommer, rustfritt stål | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Rustfritt stål1"-2 550 NOK
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/4 tommer med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropylen1 1 / 4 "-172NOK
BANJO FITTINGS TF125SS Bulkhead Tank Fitting, 316 rustfritt stål, 1-1/4 tommers størrelse | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Rustfritt stål1 1 / 4 "-2 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS TF300SS skotttankbeslag, 316 rustfritt stål, 3 tommers størrelse
4 834 NOK / enhet