Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommers størrelse, 1-5/8 tommers hullstørrelse | AB2KJH 1MKH7

BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommers størrelse, 1-5/8 tommers hullstørrelse

På lager
Vare: AB2KJH Modell: TF075Kryssreferanse: 1MKH7
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkotttankmontering
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialeEPDM
Lengde3 / 4 "
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Nødvendig hullstørrelse1-5 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Banjo TF075 er en polypropylen-konstruert skotttankbeslag for bruk i rør for å tillate fri flyt av væsker i tanker, trommeldreneringer og fyllinger.
    • Den tåler et maksimalt trykk på 150 psi og kan fungere ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeRørstørrelseStilPris
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Tank Fitting, 1/2 tomme med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropylen1 / 2 "-116NOK
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommer størrelse, 1-5/8 tommer OD | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Rustfritt stål3 / 4 "-1 928 NOK
BANJO FITTINGS TF100 skotttankkobling, med EPDM-pakning, 1 tommer, polypropylen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropylen1"-134NOK
BANJO FITTINGS TF100SS Skottbeslag, 1 tommer, rustfritt stål | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Rustfritt stål1"-2 196 NOK
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/4 tommer med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropylen1 1 / 4 "-164NOK
BANJO FITTINGS TF125SS Bulkhead Tank Fitting, 316 rustfritt stål, 1-1/4 tommers størrelse | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Rustfritt stål1 1 / 4 "-2 327 NOK
BANJO FITTINGS TF150 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/2 tomme med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"polypropylen1 1 / 2 "-247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommers størrelse, 1-5/8 tommers hullstørrelse
114NOK / enhet